曜日別特売
S-HHT40B10 ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション 12632237

S-HHT40B10 ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション 12632237
S-HHT40B10 ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション 12632237

ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード12632237品番S-HHT40B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。

用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質SUS304寸法H(mm)90ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25適合管径(Φmm)48.6呼び径(A)40板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×25
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする