昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
蝶番式音ナインSX吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632316
品番
HHT65SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途
防音排水管音ナイン用 吊バンド
材質
【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法H(mm)
97
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
27
適合管径(Φmm)
88
呼び径(A)
65
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×25
注意
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。