昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
提灯式CUデップ吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632377
品番
LHT28CUD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途
裸銅管用 吊バンド
材質
【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法H(mm)
70
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)
25
適合管径(Φmm)
28.58
バンド厚さ(mm)
0.6
呼び径(A)
25
板幅(mm)
25
締付BN
6×25
注意
※常温60℃までの配管用です。
※タンバックル、ボルトナットはユニクロメッキ製です。