曜日別特売
S-CBD ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション 12632438

S-CBD ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション 12632438
S-CBD ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション 12632438

ステンレスダクト用巻バンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12632438品番S-CBD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。

用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
注意
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12632438
2022-11-30
用途: 外壁工事 樋工事
有限会社 中国ユニティ

ALC外壁から、タテ樋が外れそうなので
補強の為、使用。
長さ自由なので加工して使用。
強度も有りそうで良かった。
長さ60センチ、30ヶ所使用。
まだ残り有り。出来れば20m位のが有れば良いのに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする