昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
エースバンド #10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12632465
品番
CBA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途
スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)
20
寸法D1(mm)
4
寸法P1(mm)
10
板厚t(mm)
0.8
板幅(mm)
10
注意
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。