昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
タイロン巻バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12632490
品番
TB-6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。
用途
保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具
材質
ポリエチレン樹脂
長さ(m)
30
寸法D1(mm)
5.5
寸法D2(mm)
7
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
30
板厚t(mm)
1
板幅(mm)
60
注意
※スパイラルダクトへはご使用できません。
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。