昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 立バンド
組式立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12632508
品番
KSB15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途
SGP管用 立て配管金具
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
板厚t(mm)
1.2
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。