組式立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12632560 品番 KSB50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)50 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×22
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする