ステンレス組式立バンド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12632657 品番 S-KSB40M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具 材質SUS304 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)40 板厚t(mm)1.5 板幅(mm)25 締付BN6×22
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
塗装工事
大栄装業 様

塗装工事でトイレ排気管(塩ビ管)ステー交換依頼で購入、錆びてボロボロなのでステンレス製に交換。喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする