ステンレス組式立バンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12632709 品番 S-KSB125M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。

用途SGP管用 立て配管金具 材質SUS304 寸法C(mm)65 寸法P(mm)25 適合管径(Φmm)139.8 呼び径(A)125 板厚t(mm)3 板幅(mm)38 締付BN10×32
注意
※塩ビ管25A,32Aは、提灯式VP立バンドをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
塗装工事
大栄装業 様

塗装工事でトイレ排気管(塩ビ管)ステー交換依頼で購入、錆びてボロボロなのでステンレス製に交換。喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする