ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12633165 品番 S-HSB100B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。

用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)114.3 呼び径(A)100 板厚t(mm)2.3 板幅(mm)25 締付BN6×20
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする