ステンレス蝶番式PC立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12633278 品番 S-HSB20PCM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

外面被覆鋼管用立て配管金具です。

用途VLP VD用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)31.2 呼び径(A)20 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×22
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますので、適合管径を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする