昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 立バンド
提灯式VP立バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633768
品番
LSB13VPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途
塩ビ管用 立バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
18
呼び径(A)
13
板厚t(mm)
0.8
板幅(mm)
25
締付BN
6×22