提灯式VP立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12633795 品番 LSB25VPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。

用途塩ビ管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)32 呼び径(A)25 板厚t(mm)0.8 板幅(mm)25 締付BN6×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする