ドブメッキ提灯式VP立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12634084 品番 Z-LSB75VPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。

用途塩ビ管用 立バンド 材質ドブメッキ 寸法C(mm)46 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)89 呼び径(A)75 板厚t(mm)0.8 板幅(mm)32 締付BN8×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする