昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 座付羽子板
ガス用羽子板ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12634179
品番
HB40GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途
バンド用支持金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
9
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3.2
板幅(mm)
16