昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの T足
T字足プレス1つ穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
70
注文コード
12634416
品番
TF70-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足
材質
ユニクロメッキ
長さL(mm)
70
寸法E(mm)
60
規格寸法(mm)
25×70
寸法P(mm)
40
長穴(mm)
10.5×35
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25