T字足プレス1つ穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)80 注文コード12634425 品番TF80-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は長さLなど17種類から選べます 他の種類を見る

長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。

用途立バンド用の取付足 材質ユニクロメッキ 長さL(mm)80 寸法E(mm)60 規格寸法(mm)25×80 寸法P(mm)40 長穴(mm)10.5×35 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする