昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 化粧ネジ足
ツバ付足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
100
注文コード
12634915
品番
FG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
ユニクロメッキ
長さL(mm)
100
寸法D(mm)
51
規格寸法(mm)
25×100
ボルト径d
W3/8
長穴(mm)
10×32
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
25