昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 化粧ネジ足
ドブメッキツバ付足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12635186
品番
Z-FG30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
ドブメッキ
長さL(mm)
30
寸法D(mm)
51
規格寸法(mm)
25×30
ボルト径d
W3/8
長穴(mm)
10×15
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
25
注意
※30Lは、吊バンド用です。
※ドブメッキ製品をご使用の場合は、オーバータップされたドブメッキのアンカー等をご使用下さい。