昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 座付羽子板
ターボ用羽子板ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
100
注文コード
12635344
品番
HAT100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
ユニクロメッキ
長さL(mm)
150
ねじ長さ(mm)
100
寸法D(mm)
38
寸法P(mm)
20
ボルト径d
W3/8
長穴(mm)
8.5×13
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
17