ドブメッキターボ用羽子板ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)200 注文コード12635545 品番Z-HAT200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はねじ長さなど5種類から選べます 他の種類を見る
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ドブメッキ 長さL(mm)250 ねじ長さ(mm)200 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
注意
※ドブメッキ製品をご使用の場合は、オーバータップされたドブメッキのアンカー等をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする