ビューティークランプ BC本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12635554 品番BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15〜100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1〜25 板厚t(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする