昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ドブメッキビューティークランプ BC本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12635579
品番
Z-BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
ドブメッキ
寸法(mm)
【適合リップ溝形鋼】75×40×15〜100×50×20
寸法A(mm)
35
ボルト
【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)
1〜25
板厚t(mm)
3