ドブメッキビューティークランプ B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12635676 品番Z-BCB4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

振り子内にナットを取り付けています。

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ドブメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15〜100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】W1/2 適合フランジ厚(mm)1〜25 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする