昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12635710
品番
BCHRF23-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
用途
ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
480
寸法H(mm)
22
寸法M(mm)
400
適合フランジ厚(mm)
〜21
適合フランジ幅(mm)
〜400