昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ビューティークランプ吊補強金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12635737
品番
BCHR2530-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途
ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質
ユニクロメッキ
形状
1
寸法L(mm)
350
寸法M(mm)
75
適合フランジ厚(mm)
7〜15
適合フランジ幅(mm)
250〜300