昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレスパンチラックB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12635807
品番
S-PLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
適合フランジ厚(mm)
3〜16
板厚t(mm)
2
適合ボルト
W3/8