昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの T足
ステンレスネジ込みT字足
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12635850
品番
S-TFN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質
SUS304
寸法d(mm)
4.5
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)
53
板厚t(mm)
2