フラットUバンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12635990 品番 UFB3*150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)204 寸法C(mm)45 寸法P(mm)179 適合管径(Φmm)165.2 呼び径(A)150 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)2.9 板幅(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12635904
2024-10-29
用途:
マフラーの吊り下げ
ピデスアート 様 (製造業)

届きましたが選び方を間違ったみたいでサイズ違いでした(^◇^;)
次はワンサイズ小さめを注文しようと思います。
今回はカットして溶接し直して使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする