昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレスフラットUバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636044
品番
S-UFB40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
82
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
61
適合管径(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。