昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレスフラットUバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636114
品番
S-UFB4*200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
261
寸法C(mm)
55
寸法P(mm)
231
適合管径(Φmm)
216.3
呼び径(A)
200
ボルト径d
W1/2
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
32
注意
※ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。