昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ドブメッキフラットUバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636166
品番
Z-UFB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ドブメッキ
寸法H(mm)
56
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
39
適合管径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25