防振Uバンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12636340 品番 UFB40B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)102 寸法C(mm)35 寸法P(mm)81 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)40 ボルト径dW3/8 ゴム厚(mm)10 板厚t(mm)2 板幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12636419
2023-07-06
用途:
冷却水ポンプ 配管振動対策に使用
有限会社ワシズ空調設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付前後では微振動軽減有り 防振ゴムとバンド部分施工が上手くいくよう設計されていて施工性良かった さらに追加で注文予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする