昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレス防振Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636437
品番
S-UFB25B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
82
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
65
適合管径(Φmm)
34
呼び径(A)
25
ボルト径d
W3/8
ゴム厚(mm)
10
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25