曜日別特売
S-UFB3*125B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636525

S-UFB3*125B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636525
S-UFB3*125B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636525

ステンレス防振Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)125
寸法P(mm)175
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード12636525品番S-UFB3*125B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途
SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質SUS304寸法H(mm)200寸法C(mm)45寸法P(mm)175適合管径(Φmm)139.8呼び径(A)125ボルト径dW3/8ゴム厚(mm)10板厚t(mm)3板幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする