昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
スパイラル用Uバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636586
品番
UFB175SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
216
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
189
適合管径(Φmm)
178
呼び径(A)
175
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
32