スパイラル用Uバンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12636595 品番 UFB200SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)242 寸法C(mm)45 寸法P(mm)214 適合管径(Φmm)203 呼び径(A)200 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする