昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
KPN Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636744
品番
UFB40KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
100
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
72
適合管径(Φmm)
61
呼び径(A)
40
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25