ステンレスKPN Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12636866 品番 S-UFB3*125KPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具 材質SUS304 寸法H(mm)194 寸法C(mm)45 寸法P(mm)169 適合管径(Φmm)156 呼び径(A)125 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)3 板幅(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする