昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレスKPN Uバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12636875
品番
S-UFB3*150KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
222
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
196
適合管径(Φmm)
183
呼び径(A)
150
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
32