昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
SC-ELフラットUボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
ボルト径d
W3/8
注文コード
12636918
品番
UB15EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ボルト径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60〜98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途
樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質
【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
寸法H(mm)
54
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
1.5
寸法W(mm)
25
寸法b(mm)
59.5
寸法P(mm)
34
適合管径(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
寸法c(mm)
7
ボルト径d
W3/8
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。