ステンレスSC-ELフラットUボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Su)20 ボルト径dW3/8 注文コード12637040 品番S-UB20suEL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径・ボルト径dなど14種類から選べます 他の種類を見る

エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60〜98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。

用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具 材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー 寸法H(mm)54 寸法A(mm)26 寸法t(mm)1.5 寸法W(mm)25 寸法b(mm)59.5 寸法P(mm)34 適合管径(Φmm)22.22 寸法c(mm)7 ボルト径dW3/8 呼び径(Su)20
注意
※エラストマーは特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※ポリエチレン管への使用の際は、お問合せください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする