昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレスSSデップUボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Su)
25
注文コード
12637304
品番
S-UB25suSS-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質
【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
49
寸法C(mm)
30
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
41
適合管径(Φmm)
28.58
ボルト径d
W3/8
呼び径(Su)
25
注意
※常温60℃までの配管用です。
※最大締付トルク2.94(N・m)として下さい。