昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
PC Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12637435
品番
UB32PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
有色クロメート仕上げとなります。
用途
外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質
有色クロメート仕上
寸法H(mm)
71
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
59
適合管径(Φmm)
46.3
呼び径(A)
32
ボルト径d
W3/8