昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステンレスPC Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12637514
品番
S-UB25PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質
SUS304
寸法H(mm)
60
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
51
適合管径(Φmm)
37.6
呼び径(A)
25
ボルト径d
W3/8