スーパーS分割フリーレベルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12637916 品番 LBS-F20SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。

用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)190 寸法H(mm)200 寸法P1(mm)120 寸法P2(mm)170 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2 適合サイズ(A)32〜80
注意
※VPパイプに使用する際は、40Aからの対応となります。VP30Aにはサイズ対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする