スーパーSレベルバンドD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12637950 品番 LBS-S15DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。

用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)135 寸法H(mm)150 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)115 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6 適合サイズ(A)15〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする