曜日別特売
LBS-A10DS スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション 12637959

LBS-A10DS スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション 12637959
LBS-A10DS スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション 12637959

スーパーSレベルバンドD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法H(mm)100
内容量1個注文コード12637959品番LBS-A10DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。

用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法H(mm)100寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする