昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
吊式ローラーバンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12638108
品番
RBNHT40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ローラーの玉(32A〜150A)は鋳物製です。
用途
蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質
【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
寸法H(mm)
90
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法W(mm)
25
適合管径(Φmm)
〜48.6
板厚t(mm)
2.3
締付BN
6×20
適合サイズ(A)
32〜40
注意
※(H)は参考寸法です。